Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKAXZ1S143
Cod. Produttore
KAXZ1S143
Cod. EAN
3389110885859

Informazioni di prodotto

Testa commutatore Ø28,5 - in metallo- chiave Ronis 520

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa commutatore Ø28,5 - in metallo- chiave Ronis 520

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony K

Produttore

Testa commutatore Ø28,5 - in metallo- chiave Ronis 520