› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa commut 45 x 45mm - metalliz. - leva nera - etichetta neutra da incidere

Cod. Rexel TEKBC1H
Cod. Produttore KBC1H
Cod. EAN 3389110980493

Informazioni principali

  • Dimensioni: 45 x 45 mm
  • Serie: Harmony K
  • Tipo: Testa commutatore
  • Leva: Nera, 35 mm
  • Materiale: Plastica e metallo
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura operativa: -25…55 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa di comando Harmony K di Schneider Electric misura 45 x 45 mm. Di colore metallico, ha una leva nera. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando metallica è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Serie

Harmony K

Testa commut 45 x 45mm - metalliz. - leva nera - etichetta neutra da incidere