Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTN2P1PA31A
Cod. Produttore
TN2P1PA31A
Cod. EAN
8032826156328

Informazioni di prodotto

  • Serie: TESI
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente nominale: 1A
  • Campo misura: -P÷0÷+P
  • Uscita: 1÷0÷1 mA
  • Formato: 4 moduli DIN
  • Alimentazione: autoalimentato
  • Precisione: classe 1,5
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TESI P - Trasduttore analogico della potenza attiva - Rete: monofase - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: -P÷0÷+P - Uscita: 1÷0÷1 mA - Corrente: 1A - Tensione: 230V - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TESI

Produttore

TESI P W MONO AUTOAL 230V 1A +-1MA