› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Tesa pulsante luminoso - Ø 22 - Bianca - Per inserimento etichetta

Cod. Rexel TEZB4BP1837
Cod. Produttore ZB4BP1837
Cod. EAN 3389110222227

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Testa pulsante con membrana
  • Meccanismo: Ad impulso
  • Diametro foro: 22 mm
  • Grado protezione: IP69K
  • Temperatura operativa: -40 °C a 70 °C
  • Ghiera: Metallica resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa pulsante bianca a filo ghiera Harmony XB4 con cappuccio in silicone trasparente a membrana funziona con un meccanismo ad impulso. La testa per pulsante con cappuccio in silicone trasparente a membrana fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e altri contaminanti. Può essere facilmente installato e sostituito su unità pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. Grazie al grado di protezione IP69K, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È dotato di ghiera metallica, che lo rende ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, assicurando la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Il cappuccio trasparente previene la proliferazione di batteri nelle giunture e negli spazi vuoti, rendendo questo prodotto ideale per ambienti con stringenti requisiti di igiene.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Tesa pulsante luminoso - Ø 22 - Bianca - Per inserimento etichetta