Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTMC16040Y
Cod. Produttore
TMC16040Y
Cod. EAN
8017963108294

Informazioni di prodotto

Tessera marcafilo in policarbonato, ideale per una marcatura chiara e duratura dei cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla dimensione standard 5x16 mm
  • Risparmio di tempo con confezioni da 30 pezzi
  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Marcatura visibile e affidabile per una migliore gestione degli impianti
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie all’identificazione rapida dei cavi
Tessera marcafilo in Policarbonato, 5x16mm, colore giallo, per Caburjet

lunghezza

16 mm

larghezza

5.2 mm

diametro del cavo

2.6 mm 4.2 mm

esecuzione

etichetta

materiale

plastica

colore

giallo

tipo di montaggio

inserire

Produttore

Tessera marcafilo policarbonato 5x16mm gialla per marcatura cavi elettrici confezione 30 pezzi