› Cavi › Accessori MediaTensione

TERNA DI CAVO ATTESTATA 10M 35MM2 2

Cod. Rexel Y5TF3510
Cod. Produttore TF3510
Cod. EAN 8033712900605

Informazioni principali

  • Serie: TF
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Grado isolamento: 12/20 kV
  • Numero cavi: 3
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Lunghezza: 3 - 25 m
  • Capocorda: Alluminio stagnato
  • Serraggio: Meccanico a vite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terna di cavi unipolari 12/20 (24) kV RG26H1M16 oppure RG7H1M1 di primaria casa produttrice, attestata con capicorda e terminali termorestringenti TTMT. Fornita con certificato di collaudo interno

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Connessione pressa

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

con conduttore di protezione

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 35 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

25 ... 31 mm

TERNA DI CAVO ATTESTATA 10M 35MM2 2