› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Termostato touch quadrato controllo temperatura ambiente KNX residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2CKA006300A15
Cod. Produttore 2CKA006300A1547
Cod. EAN 4011395230824

Informazioni principali

  • Temperatura ambiente: regolazione costante
  • 2CKA006300A1547 Codice ordine
  • Funzioni KNX integrate
  • 1 Numero di bus subscribers
  • Alimentazione ausiliaria 24 V
  • 6126/02 Serie
  • Controllo manuale/automatico ventilatore
  • 1,0% Efficienza riscaldamento

Descrizione del prodotto

Termostato touch da incasso per il controllo della temperatura ambiente con comando locale integrato. Dispositivo compatibile con il sistema bus EIB/KNX che consente una regolazione precisa e intuitiva del clima interno. Il termostato presenta un design moderno e minimale con display digitale a sfioramento che visualizza chiaramente la temperatura impostata. È realizzato per garantire un’efficiente gestione energetica degli ambienti, migliorando il comfort e la praticità d’uso. La finitura bianca e le linee pulite lo rendono adatto a qualsiasi contesto abitativo o professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The controller is a constant room temperature controller for ventilator convectors (fan coils) in 2-pipe and 4-pipe systems and conventional heating or cooling systems. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%. With integrated KNX bus coupler. Number of bus subscribers: 1 with separate 24 V auxiliary power supply

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

con protezione contro il furto/smontaggio

regolazione manuale del valore nominale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

Classe del termostato

I

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

sensore esterno

Serie

6126 02

Termostato touch quadrato controllo temperatura ambiente KNX residenziale