Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5712
Cod. Produttore
AM5712
Cod. EAN
8012199670591

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Corrente uscita: 2 A cosϕ 1
  • Campo temperatura: 5 – 30 °C
  • Precisione: 0,5 °C
  • Commutatore: estate/inverno incorporato
  • Contatto uscita: NO
  • Installazione: 2 moduli incasso
  • Serie: MATIX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il termostato ambiente MATIX AM5712 è progettato per il controllo preciso della temperatura tramite un sensore elettronico integrato che comanda un relè di uscita. Dispone di una manopola per la regolazione della temperatura ambiente nell'intervallo da 5 a 30 °C con una precisione di ±0,5 °C. È dotato di un commutatore per la selezione tra modalità estate e inverno, ideale per impianti di riscaldamento e condizionamento come caldaie, gruppi fan-coil, condizionatori e ventilconvettori. L'alimentazione è a 230 V AC con frequenza di 50/60 Hz e il contatto di uscita supporta un carico massimo di 2 A cosφ 1 - 0,5. Il dispositivo è progettato per essere installato a incasso su 2 moduli, con un'altezza di montaggio consigliata di 1,5 metri, lontano da fonti di calore e correnti d'aria. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti per cavi fino a 2,5 mm². Sul frontale sono presenti due LED che indicano la presenza di tensione e lo stato di funzionamento del termostato, garantendo un controllo semplice e affidabile della temperatura ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: termostato ambiente elettronico con commutatore estate inverno incorporato, uscita a relè con contatto C NO 2A 250V a.c.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44 mm

Tipologia

On/off

altezza

48 mm

profondità

47 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

2 A

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

MATIX

Produttore

Termostato Matix elettronico con commutatore riscaldamento parete