Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCCOTHI
Cod. Produttore
NSYCCOTHI
Cod. EAN
3606480152559

Informazioni di prodotto

Termostato invertitore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato invertitore

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Termostato

tensione nominale

250 V

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura e contatto di chiusura

corrente nominale In

10 A

Campo di regolazione della temperatura

0 ... 60 °C

Serie

ClimaSys CC

Produttore

Termostato invertitore controllo temperatura applicazioni industriali