Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5711
Cod. Produttore
A5711
Cod. EAN
8012199507934

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Corrente uscita: 2 A cosφ 1
  • Campo temperatura: 5–30 °C
  • Precisione: ± 0,5 °C
  • Installazione: 1,5 m da terra
  • Collegamento: Max Ø 2,5 mm²
  • Predisposizione: commutatore estate/inverno
  • Serie: MATIX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Termostato ambiente MATIX MAGIC progettato per il controllo preciso della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento, come caldaie, gruppi fan-coil, condizionatori e ventilconvettori. Dotato di sensore elettronico e manopola di regolazione per impostare la temperatura ambiente nel campo da 5 a 30 °C con una precisione di ± 0,5 °C. Alimentazione a 230 V AC con frequenza 50/60 Hz e carico massimo di 2 A cosφ 1 - 0,5. Il dispositivo è predisposto per il collegamento a un commutatore esterno estate/inverno e presenta un contatto di uscita in commutazione. L’installazione consigliata è a 1,5 metri da terra, lontano da fonti di calore e correnti d’aria, con collegamento elettrico tramite morsetti per cavi fino a 2,5 mm². Sul frontale sono presenti led indicatore di presenza tensione e stato di funzionamento per riscaldamento o raffrescamento. Collegamento a tre o quattro fili per un controllo on/off semplice e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: termostato per riscaldamento / condizionamento di tipo elettronico 230V a.c. predisposto per commutatore esterno estate-inverno - colore avorio

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

larghezza

44 mm

Tipologia

On/off

altezza

48 mm

profondità

47 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

2 A

Adatto per il riscaldamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

MATIX

Produttore

Termostato elettronico Matix Magic 230V riscaldamento civile