Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5711
Cod. Produttore
AM5711
Cod. EAN
8012199670584

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac ± 10%
  • Corrente uscita: 2 A cosφ 1
  • Campo temperatura: 5 – 30 °C
  • Precisione: ± 0,5 °C
  • Installazione: 1,5 m da terra
  • Collegamento: morsetti max Ø 2,5 mm²
  • Predisposizione: commutatore estate/inverno
  • Serie: MATIX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il termostato ambiente Matix AM5711 è un dispositivo progettato per il controllo preciso della temperatura interna, adatto sia per impianti di riscaldamento che di condizionamento come caldaie, gruppi fan-coil, condizionatori e ventilconvettori. Funziona con alimentazione a 230 V AC e presenta un campo di regolazione della temperatura da 5 a 30 °C con una precisione di ± 0,5 °C. Il controllo avviene tramite un sensore elettronico che gestisce un relè di uscita con capacità di carico fino a 2 A cosφ 1 – 0,5. Sul frontale è presente una manopola per la regolazione della temperatura e due led indicano la presenza di tensione e lo stato di funzionamento (riscaldamento o raffrescamento). L’installazione consigliata è a 1,5 metri da terra, lontano da fonti di calore e correnti d’aria, con collegamento elettrico tramite morsetti per cavi fino a 2,5 mm². Il termostato è inoltre predisposto per l’uso con commutatore esterno “estate/inverno” e il contatto di uscita è in commutazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: termostato per riscaldamento / condizionamento di tipo elettronico 230V a.c. predisposto per commutatore esterno estate-inverno - colore bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44 mm

Tipologia

On/off

altezza

48 mm

profondità

47 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

2 A

Adatto per il riscaldamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

MATIX

Produttore

Termostato elettronico Matix 230V riscaldamento residenziale