Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Fissaggio a morsetto
Tipologia
Termostato
tensione nominale
240 V
con visualizzazione digitale
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto di apertura e contatto di chiusura
corrente nominale In
4 A
Tensione nominale in AC 50 Hz
200 ... 240 V
Tensione nominale in AC 60 Hz
Campo di regolazione della temperatura
-40 ... 80 °C
Serie
ClimaSys CC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile