Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCCOTHDF
Cod. Produttore
NSYCCOTHDF
Cod. EAN
3606480152542

Informazioni di prodotto

Termostato doppio NC+NA °F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato doppio NC+NA °F

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Termostato

tensione nominale

250 V

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura e contatto di chiusura

corrente nominale In

10 A

Campo di regolazione della temperatura

0 ... 60 °C

Serie

ClimaSys CC

Produttore

Termostato doppio NC+NA controllo temperatura precisione uso industriale