› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Termostato doppio ClimaSys 250V bimetallico NO/NC riscaldamento ventilazione montaggio DIN IP20

Cod. Rexel SLNSYCCOTHD
Cod. Produttore NSYCCOTHD
Cod. EAN 3606480152511

Informazioni principali

  • Serie: ClimaSys CC
  • Tensione ingresso: 250 V CA
  • Tipo sensore: Bimetallico
  • Contatti: 1 NO/NC
  • Capacità commutazione: 10 A 250 V CA
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 68x56x44 mm
  • Materiale: PC autoestinguente V0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato doppio ClimaSys CC. 250V CA. 68 x 56 x 44 mm Sensore bimetallico con 1 contatto NO/NC. 1 funzione riscaldamento e 1 funzione ventilazione. Collegamento elettrico mediante 4 morsetti da 2,5 mm². Modalità di montaggio su guida DIN da 35 mm, traverse, su piastra di montaggio Spacial verticalmente. Prodotto in PC. Grigio chiaro. UL94 autoestinguente (materiale V0). Protezione IP20.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Termostato

tensione nominale

250 V

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura e contatto di chiusura

corrente nominale In

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

200 ... 240 V

Tensione nominale in AC 60 Hz

200 ... 240 V

Campo di regolazione della temperatura

0 ... 60 °C

Serie

ClimaSys CC

Termostato doppio ClimaSys 250V bimetallico NO/NC riscaldamento ventilazione montaggio DIN IP20
€ 50,23 x 1 pz.
(pz.)