Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM4691
Cod. Produttore
KM4691
Cod. EAN
8005543618837

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 60 mA max
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Setpoint temperatura: 3-40 °C, step 0,5 °C
  • Carichi comandabili: Valvole on/off, 0-10 V
  • Gestione ventola: 3 livelli + automatico
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il termostato con display BTicino modello KM4691 è progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente in impianti di termoregolazione, ideale per sistemi di riscaldamento e raffrescamento, inclusi fan-coil a 2 e 4 tubi con valvole on/off, a 3 punti o controllo velocità 0-10V. Dotato di 4 tasti capacitivi, consente di selezionare facilmente la temperatura desiderata e di gestire diverse modalità di funzionamento come antigelo, protezione termica e temperatura programmata, oltre a regolare la velocità della ventola su tre livelli più quello automatico. Il dispositivo integra un display retroilluminato, sensore di luminosità e una sonda di umidità interna per applicazioni evolute. È possibile utilizzare un contatto locale (ad esempio contatto finestra) per modificare lo stato di funzionamento. Alimentato a 18-27 Vdc con un assorbimento massimo di 60 mA, supporta un setpoint temperatura regolabile da 3 a 40 °C con incrementi di 0,5 °C. L’installazione consigliata è a 150 cm da terra, con ingombro di 2 moduli da incasso. Le funzioni di configurazione possono essere gestite tramite MyHOME_Up o MyHOME_Suite, offrendo flessibilità e integrazione con sistemi domotici. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Sonda con display retroilluminato per il controllo della temperatura di una singola zona. È dotato di un ingresso per il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra). Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di fan coils. Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili - 2 moduli, sabbia

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Morsetto

materiale

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

500 m

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Sonda temperatura con display retroilluminato per controllo singola zona, gestione fan coil, uso residenziale e commerciale

€ 99,59 x 1 pz.
(pz.)