Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7T8100002401
Cod. Produttore
7T8100002401
Cod. EAN
8012823366883

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO IND. RISCALDAMENTO 10A -20/+40°

Documentazione tecnica

Termostato da quadro N°contatti: 1 Configurazione contatti: NC Materiale contatti: AgNi Grado di protezione: IP20

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

tipo di montaggio

fissaggio a vite

intervallo di regolazione temperatura

-20 °C

corrente nominale In

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

Produttore

Termostato da quadro (–20...+40)°C

€ 16,64 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info