Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1204AN
Cod. Produttore
Z1204AN
Cod. EAN
8427238099415

Informazioni di prodotto

Thermostat insert/cover Heater 1gang Anthracite - Zenit

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Termostato da pavimento progettato per garantire un controllo preciso della temperatura negli ambienti interni. Questo dispositivo è ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento, offrendo affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, contribuendo a un comfort termico ottimale e a un risparmio energetico. Descrizione del produttore: Color: Anthracite. Rated voltage: 230 Vac ±10% / 50-60 Hz. Load power: 2.300 W. Load type: floor heating resistor. Control temperature: +5ºC to +45ºC (Set point). OFF state: at OFF position, the thermostat is off, so that it does not address the temperature measured by the floor temperature probe. The relay output contact is open. Temperature accuracy: 0,5º C. Hysteresis: 0,5º C. Floor temperature sensor: NTC, 10 KΩ at 25º C, -40º C. to 80º C. Double isolated cable, 4 m. length. LED light indication: Red and green. Ambient temperature: -20º C to 45º C. Size: 2 modules.

Serie

N2

Produttore

ABB

Termostato pavimento 230V 2300W NTC 4m cavo Anthracite 2 moduli controllo temperatura ambiente e pavimento