› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Termostato da incasso KEO-A LCD 230V con display retroilluminato blu e blocco tastiera per ambienti pubblici

Cod. Rexel VEVE558300
Cod. Produttore VE558300
Cod. EAN 8007951124108

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Campo temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado di protezione: IP40
  • Display: LCD retroilluminato blu
  • Dimensioni: 69x51x51 mm
  • Serie: KEO-A LCD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato da incasso con display e alimentazione da rete elettrica. La tastiera è composta da 2 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

72 mm

Tipologia

On/off

altezza

50 mm

profondità

51 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Termostato da incasso KEO-A LCD 230V con display retroilluminato blu e blocco tastiera per ambienti pubblici
€ 53,29 x 1 pz.
(pz.)