Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15709
Cod. Produttore
GW15709
Cod. EAN
8034035105166

Informazioni di prodotto

Il termostato connesso GWGW15709 garantisce efficienza e praticità nell'installazione e nell'uso quotidiano.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità modulare che facilita l’integrazione in diversi impianti
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi e ridurre i tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo preciso della temperatura ambiente
  • Funzioni avanzate per una gestione intelligente del comfort domestico
  • Estetica elegante in bianco satinato, adatta a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

larghezza

44 mm

Tipologia

On/off

altezza

44 mm

profondità

48 mm

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Altro

Numero moduli da frutto

2

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

Altro

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 45 °C

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

TERMOSTATO CONNESSO CON MISURA UMIDITA' - ZIGBEE - 100-240V ac 50/60 Hz - NA 5A (AC1) 240V ac - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART