Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE411/B
Cod. Produttore
1TPTE411/B
Cod. EAN
8019108050444

Informazioni di prodotto

Termostato digitale da parete serie SLIM 220V con selettore EST/OFF/INV
Descrizione del produttore: Termostato serie SLIM di colore bianco con rotella e display LCD, alimentazione 220v e selettore ESTATE/ INVERNO/ OFF

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

profondità

21 mm

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,9 K

Produttore

Termostato digitale parete serie SLIM bianco 220V selettore EST/OFF/INV display LCD