Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE335600
Cod. Produttore
VE335600
Cod. EAN
8007951121213

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO AMBIENTE PER FANCOIL 3 VEL.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato da parete per fancoil a 2 o 4 tubi. Deve essere abbinato a uno o più attuatori Rx.Fancoil (fino a un massimo di 5). La funzione "blocco tastiera" , utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale consente il collegamento di un combinatore telefonico per l'accensione o lo spegnimento a distanza del termostato oppure per la commutazione del modo di funzionamento (estate/inverno). Un ulteriore ingresso consente il collegamento di una sonda esterna di temperatura oppure di un "contatto finestra" per spegnere l'impianto.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

138 mm

Tipologia

Legato al marchio

altezza

98 mm

profondità

28 mm

collegamento

Altro

con display

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,3 ... 2 K

Produttore

Termostato ambiente fancoil 3 velocità controllo temperatura con blocco tastiera e ingressi digitali