Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC7181351
Cod. Produttore
7181351
Cod. EAN
8014212036506

Informazioni di prodotto

Termosoffiattore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Caratteristiche:

  • 3 impostazioni della temperatura
  • potenza 2000W
  • tensione nominale 220/240V.

Inclusi:

  • 1 bocchetta per vetro
  • 1 bocchetta piatta
  • 1 bocchetta di riduzione
  • 1 bocchetta riflettente

con regolazione della temperatura

Potenza nominale assorbita

2000 W

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

220 ... 240 V