Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE318-30300
Cod. Produttore
318-30300
Cod. EAN
4031026224893

Informazioni di prodotto

Termorestringente colla 3:1 barra TA32-3/1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna rispetta la norma UL224. Elevato rapporto di restringimento. TA32/TA42 sono sviluppate per sigillare e per l'isolamento elettrico di giunzioni, terminazioni e componenti.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,95 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

TA32

Produttore

Termorestringente colla 3:1 barra TA32-3/1 isolamento elettrico giunzioni e terminazioni