Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE315-13000
Cod. Produttore
315-13000
Cod. EAN
4031026444598

Informazioni di prodotto

Termorestringente colla 3:1 barra TA37-3/1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Zero alogeni. Ritardante di fiamma. La combinazione di queste tre proprietà (zero alogeni, adesivo interno e ritardante di fiamma) è unica. Bassa generazione di fumo. Bassa generazione di gas tossici e acidi corrosivi. La guaina termorestringente TA37 ha una bassa emissione di fumo ed eccellenti proprietà ritardanti di fiamma in modo da soddisfare rigorosi standard di sicurezza antincendio nell'isolamento elettrico.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,95 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Serie

TA37

Produttore

Termorestringente colla 3:1 barra TA37-3/1 zero alogeni ritardante fiamma isolamento elettrico