›

TERMORESTRINGENTE 4 1 ADESIVO, EPS4

Cod. Rexel MEHE341-08020
Cod. Produttore 341-08020
Cod. EAN 4031026149936

Informazioni principali

Termorestringente 4:1 adesivo, EPS400 12/3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile. Con adesivo termofusibile interno coestruso. Protegge dall'umidità. Garantisce l'isolamento di componenti complessi. La guaina termorestringente EPS sigilla e protegge un vasta gamma di applicazioni elettriche come la parte posteriore dei connettori o i giunti.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

150 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

EPS 400 Series

TERMORESTRINGENTE 4 1 ADESIVO, EPS4