Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE333-31203
Cod. Produttore
333-31203
Cod. EAN
4031026226804

Informazioni di prodotto

Termorestringente 3:1 CL TF34-12/4

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina trasparente in poliolefina. Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi. Rapporto di restringimento 3:1 per ridurre le quantità a stock. Zero alogeni. Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo anche l'ispezione visiva delle parti isolate. Protegge i componenti elettronici consentendone l'identificazione.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,85 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TF34

Produttore

Termorestringente 3:1 trasparente poliolefina protezione cavi elettronica industriale