Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE333-30159
Cod. Produttore
333-30159
Cod. EAN
4031026226538

Informazioni di prodotto

Termorestringente 3:1 bianco TF31-1.5/0.5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina molto flessibile in poliolefina a parete sottile. Riduce lo stock con poche misure per molti diametri. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Ritardante di fiamma, omologato UL-224 VW-1. La guaina termorestringente TF31 è la scelta ideale per una elevata protezione dal fuoco. Viene utilizzata per la protezione, l'isolamento e l'identificazione di fili, cavi e cablaggi.

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,5 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TF31

Produttore

Termorestringente 3:1 bianco TF31 guaina flessibile protezione cavi isolamento cablaggi