Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE311-02549
Cod. Produttore
311-02549
Cod. EAN
4031026223834

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 PVDF TK20-25.4/12.7

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente semirigida in PVDF. A parete sottile e resistente. Per applicazioni a temperature superiori allo standard. Elevata resistenza meccanica, all'abrasione e agli agenti chimici. Soddisfa svariati standard industriali. Autoestinguente, UL 224 VW1. Fornita in barre pretagliate da 1,2 m. Le applicazioni tipiche per questa guaina traslucida sono quelle dove ci sia la necessità di resistenza alle alte temperature. Inoltre è ideale nelle applicazioni in cui sia necessaria la visibilità dei componenti rivestiti, o avere una superficie ad attrito ridotto. TK20 viene anche utilizzata come barriera protettiva agli oli per i cavi di potenza. Questa guaina termorestringente traslucida a parete sottile è ideale per le applicazioni chimiche.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,48 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

PVDF

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 175 °C

Serie

TK20

Produttore

Termorestringente 2:1 PVDF TK20 guaina semirigida resistente alte temperature applicazioni chimiche