Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE336-00099
Cod. Produttore
336-00099
Cod. EAN
4031026149271

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 PTFE CL barra TFE2-28

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente in PTFE. Resistente a temperature molto elevate. Guaina traslucida a parete estremamente sottile. Elevata resistenza all'abrasione e ai composti chimici aggressivi. Disponibile con fattore di restringimento 2:1 (TFE2) o 4:1 (TFE4). TFE è ideale per l'utilizzo in ambienti ad elevata temperatura e per applicazioni esposte a condizioni chimiche estreme. Grazie alla parete sottile, è indicata per applicazioni su strumenti di misurazione del pH, ma è anche utilizzata per prevenire danneggiamenti di alberi di trasmissione e parti meccaniche in genere.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,23 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

PTFE

diametro interno prima della retrazione

0,96 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,46 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-65 ... 260 °C

Serie

TFE2

Produttore

Termorestringente PTFE 2:1 traslucido alta resistenza temperatura e chimica per strumenti e meccanica