Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE300-30642
Cod. Produttore
300-30642
Cod. EAN
4031026133867

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 MB 6,4/3,2 RD HIS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Pratico dispenser con una tabella che illustra i campi di applicazione. Disponibile in nero, rosso, blu, trasparente e giallo/verde. 10 diamteri diversi da 1,2 mm a 25,4 mm. Il colore trasparente è zero alogeni. HIS-PACK viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

HIS Series

Produttore

Termorestringente 2:1 poliolefina flessibile isolamento elettrico protezione abrasione