Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE315-55100
Cod. Produttore
315-55100
Cod. EAN
4031026224695

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 HF/FR TR27-50.8/25.4

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile. Disponibile anche con adesivo interno o nella versione a parete spessa (SR27). Zero alogeni ed eccellenti proprietà ritardanti di fiamma. Soddisfa numerosi standard industriali. Limited Fire Hazard. Bassa generazione di fumo. Bassa generazione di gas tossici e acido corrosivo. La guaina termorestringente TR27 è utilizzata per applicazioni in ambienti dove le emissioni tossiche sviluppate in caso di incendio devono essere ridotte al minimo. Ambienti tipici sono edifici ad elevata concentrazione di persone, zone a rischio come gallerie, ospedali, scuole, teatri, veicoli per il trasporto pubblico e centri di calcolo.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,14 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

60 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

50,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

25,4 mm

diametro nominale in pollici

2 pollici

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Serie

TR27

Produttore

Termorestringente 2:1 HF/FR TR27 guaina poliolefina bassa emissione fumi ambienti sensibili