Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE302-20160
Cod. Produttore
302-20160
Cod. EAN
4031026221731

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 HF BK TL27-1.6/0.8

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Temperatura di restringimento molto bassa. Restringimento rapido. Zero alogeni. Si restringe velocemente grazie alla bassa temperatura di restringimento. Viene utilizzata tipicamente per il rivestimento di componenti sensibili alla temperatura, la protezione meccanica e il rivestimento.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,33 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

500 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-70 ... 135 °C

Serie

TL27

Produttore

Termorestringente 2:1 alta flessibilità zero alogeni rivestimento componenti sensibili temperatura