Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE309-31023
Cod. Produttore
309-31023
Cod. EAN
4031026223506

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 CL TF24-101.6/50.8

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina trasparente e flessibile in poliolefina. Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi. Zero alogeni. Buona resistenza meccanica e chimica. Omologazione VG e omologazioni industriali. Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo l'ispezione visiva delle parti ricoperte. Protegge componenti elettronici consentendone comunque l'identificazione e la verifica.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

101,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

50,8 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

4 pollici

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TF24

Produttore

Termorestringente 2:1 trasparente poliolefina protezione cavi marcacavi elettronica industriale