Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE319-07600
Cod. Produttore
319-07600
Cod. EAN
4031026227634

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 BK TREDUX-76.2/38.1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Spezzoni da 1 m di guaina in una pratica confezione di cartone. 9 diametri da 1,5 mm a 101,6 mm. Ogni barra è identificata singolarmente. La guaina termorestringente TREDUX a parete sottile è utilizzata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi e fili.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,27 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

76,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

38,1 mm

diametro nominale in pollici

3 pollici

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TREDUX

Produttore

Termorestringente 2:1 BK TREDUX guaina poliolefina sottile isolamento cavi fili