Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE308-11200
Cod. Produttore
308-11200
Cod. EAN
4031026218625

Informazioni di prodotto

Termorestringent colla 3:1 MB 12/4 BK HIS-A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente rivestita con adesivo interno. La parete interna si scioglie quando riscaldata e permea negli interstizi. La guaina una volta raffreddata, è impermeabile all'umidità. Protegge i componenti. Disponibile in nero o trasparente. 6 diametri per una ampia gamma di applicazioni. HIS-A è impermeabile all'umidità e protegge dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,65 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

HIS Series

Produttore

Termorestringente con colla 3:1 nero protezione impermeabile componenti elettronici isolamento