Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE321-50330
Cod. Produttore
321-50330
Cod. EAN
4031026239873

Informazioni di prodotto

Termo spessa colla 3.5:1 TREDUX-HA47-33/8

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete spessa. Barre di 1 metro di lunghezza. Confezionata per un utilizzo in piccole quantità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. Ogni barra è etichettata con codice a barre. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono TREDUX adatto per l'impiego all'aperto, per giunzioni e terminazioni di cavi interrati.

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,2 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

33 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

TREDUX

Produttore

Termorestringente spessa colla 3.5:1 TREDUX-HA47-33/8 per giunzioni cavi interrati e uso esterno