Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH2-64-WH3-100
Cod. Produttore
H2-64-WH3-100
Cod. EAN
8016692666952

Informazioni di prodotto

Il Termo-Roll 2 1 HG offre una soluzione efficiente per la protezione dei componenti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al tasso di contrazione 2:1
  • Bobina da 100 metri per ridurre i tempi di sostituzione
  • Materiale di alta qualità per una lavorazione sicura e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi con pareti sottili
  • Isolamento efficace che assicura prestazioni durature
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza della copertura
Il Termo-Roll 2 1 HG è una soluzione ideale per applicazioni di termoretrazione. Con una bobina di 100 metri, questo materiale è progettato per pareti sottili e offre un diametro nominale di 1/4 pollice. Il tasso di contrazione 2:1 garantisce una copertura efficace e sicura. Realizzato in un materiale di alta qualità, il Termo-Roll è perfetto per proteggere e isolare i tuoi componenti elettrici, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

diametro interno prima della retrazione

6.4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3.2 mm

lunghezza

100 m

senza alogeni

stampabile

sezione nominale

4 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

bianco

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

TERMO-ROLL 2:1 HG tubolare termorestringente pareti sottili bobina 100 m protezione cavi elettrici