Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE323-50300
Cod. Produttore
323-50300
Cod. EAN
4031026239774

Informazioni di prodotto

Termo media colla 4:1 TREDUX-MA47-30/8

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete media. Parete adesiva per la protezione dall'umidità e dagli agenti atmosferici. Tubo termoretraibile da 1 m fornito in una pratica scatola espositiva. Tutti i tubi possono essere venduti in singole lunghezze da 1 metro o a scatola intera. Utilizzato per isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni a basso voltaggio.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,6 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

30 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

TREDUX

Produttore

Guaina termorestringente media colla 4:1 protezione giunzioni bassa tensione