Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE323-00107
Cod. Produttore
323-00107
Cod. EAN
4031026461229

Informazioni di prodotto

Termo media colla 4:1 barra GL MA40-55/16

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete media con adesivo interno per cavi a basso voltaggio. Sviluppato per la cantieristica navale, con approvazione Germanischer Lloyd. Ritardante di fiamma. Resistente agli UV e agli agenti atmosferici. Ottima robustezza meccanica. Sviluppato per giunzioni e terminazioni a basso voltaggio per la cantieristica navale. Isola e protegge dall'umidità.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

2,7 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

55 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

MA40

Produttore

Guaina termorestringente media adesiva 4:1 per cavi basso voltaggio cantieristica navale