Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE323-00105
Cod. Produttore
323-00105
Cod. EAN
4031026461205

Informazioni di prodotto

Termo media colla 4:1 barra GL MA40-33/8

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete media con adesivo interno per cavi a basso voltaggio. Sviluppato per la cantieristica navale, con approvazione Germanischer Lloyd. Ritardante di fiamma. Resistente agli UV e agli agenti atmosferici. Ottima robustezza meccanica. Sviluppato per giunzioni e terminazioni a basso voltaggio per la cantieristica navale. Isola e protegge dall'umidità.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

2,5 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

33 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

MA40

Produttore

Termorestringente media con colla 4:1 per cavi basso voltaggio cantieristica navale