Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM7ACTLA
Cod. Produttore
TM7ACTLA
Cod. EAN
3595864093277

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: 5 vie M12 maschio
  • Funzione: Terminatore linea CANopen
  • Serie: Modicon TM7 IP67 modular I/O
  • Peso netto: 0,023 kg
  • Quantità confezione: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Applicazione: Misurazione tramite termocoppia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: terminazione di linea TM7 - M12 - bus CANopen

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TM7 IP67 modular I O system

Produttore

terminazione di linea TM7 - M12 - bus CANopen