› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Terminazione cavo doppia e isolata - Media - 1,5 mm² - Nera -

Cod. Rexel TEAZ5DE015D
Cod. Produttore AZ5DE015D
Cod. EAN 3389110515879

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore doppio
  • Colore: Nero
  • Materiale testa: Plastica senza alogeni
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Dimensioni mascherina: Ø 3,6 x 6,6 mm
  • Lunghezza tubo: 8 mm
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione cavo Linergy doppio isolato senza portaetichetta marcatore Viene applicato a conduttore doppio con sezione trasversale del cavo di 1,5 mm². Ha un trattamento superficiale nero. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione del distributore e quantità per 5 confezioni da 100 La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023. È certificato UL

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

15 mm

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

16

Serie

Linergy TR Cable ends

Terminazione cavo doppia e isolata - Media - 1,5 mm² - Nera -