Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TM273049
Cod. Produttore
TM273049
Cod. EAN
8058774268968

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: Da interno
  • Grado isolamento: 12/20 kV
  • Tensione isolamento max: 24 kV
  • Numero conduttori: 1
  • Sezione conduttore: 400-630 mm²
  • Materiale guaina: Poliolefina
  • Autoestinguenza: Sì
  • Serie: TTMT-I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT OMOLOGATI ENEL consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

400 ... 630 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

44 ... 60 mm

Produttore

TERMINALE TERMORESTRINGENTE ENEL 27