› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 36/1X35

Cod. Rexel Y5TT360951
Cod. Produttore TT360951
Cod. EAN 8033501686628

Informazioni principali

  • Serie: TTMT-I
  • Grado isolamento: 18/30 kV
  • Tensione max isolamento: 36 kV
  • Sezione conduttore: 35-95 mm²
  • Applicazione: da interno
  • Materiale guaina: Poliolefina
  • Autoestinguenza: Sì
  • Conduttore rame/alluminio: Sì/Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 95 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

21 ... 30 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 36/1X35