› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/3X25

Cod. Rexel Y5TT240703
Cod. Produttore TT240703
Cod. EAN 8033501686376

Informazioni principali

  • Descrizione: TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/3X25
  • Tensione nominale: 18/30 (36) kV
  • Applicazione: Media Tensione
  • Configurazione: Unipolari o tripolari
  • Uso: Interno ed esterno
  • Compatibilità: Interruttori, trasformatori
  • Protezione: Termorestringente
  • Serie: Y5TT240703

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

3

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 70 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

16,8 ... 32,8 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/3X25