› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/1X95

Cod. Rexel Y5TT242402
Cod. Produttore TT242402
Cod. EAN 8033501686284

Informazioni principali

  • Serie: TTMT-E
  • Tensione isolamento max: 24 kV
  • Sezione conduttore: 95-240 mm²
  • Applicazione: da esterno
  • Numero conduttori: 1 o 2
  • Materiale guaina esterna: Poliolefina
  • Temperatura esercizio: -20 ... +90 °C
  • Autoestinguenza: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

sezione nominale

95 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

20,8 ... 30 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/1X95