› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 17/1X95

Cod. Rexel Y5TT172402
Cod. Produttore TT172402
Cod. EAN 8033501686321

Informazioni principali

  • Serie: Y5TT
  • Tensione nominale: 18/30 (36) kV
  • Connessione cavi: Media Tensione
  • Tipologia cavi: Unipolari/Tripolari
  • Applicazioni: Interno/Esterno
  • Compatibile con: Interruttori, trasformatori
  • Sistemi di sbarre: Supportati
  • Protezione termica: Termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

15 KILOVOLT

tensione nominale U0

8,7 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

17 KILOVOLT

sezione nominale

95 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

20 ... 34 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 17/1X95