Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
Protezione della superficie
Stagnato
lunghezza totale
55,5 mm
corrente massima (Imax)
197 A
forma della flangia
Puntale tondo
materiale
Rame
adatto per conduttore a filo sottile
adatto per conduttore multifilare
adatto per conduttore circolare
forma della bussola
Corto
Larghezza puntale piatto
12,3 mm
Diametro puntale tondo
5,1 mm
sezione nominale
95 ... 95 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te