› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Attrezzatura varia

TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 4-6MM

Cod. Rexel ICICIQ610
Cod. Produttore ICIQ610
Cod. EAN 8014212200204

Informazioni principali

  • Descrizione: TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 4-6MM
  • Tensione nominale: 600V max
  • Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato
  • Isolamento: policarbonato PC
  • Temperatura max: 125°C
  • Adatto a: conduttori a trefoli flessibili
  • Serie: ICICIQ610
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC.
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 125°C max.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Policarbonato

corrente massima (Imax)

33 A

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

secondo DIN

Dimensione bullone (imperiale)

3/8 di pollice

Lunghezza puntale

18 mm

sezione nominale

4 ... 6 mm²

TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 4-6MM