Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAZ5DE010
Cod. Produttore
AZ5DE010
Cod. EAN
3389110515817

Informazioni di prodotto

Terminale doppio 2X1 mm2 - [prezzo per 1000 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale cavo Linergy con doppio isolamento senza porta marcatore. Va applicato al conduttore gemello con sezione trasversale del cavo da 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione con dispenser. Quantità: 5 set di 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato CCSAus.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

15 mm

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

18

Serie

Linergy TR Cable ends